AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2716774 EB 10- DIK RD PONTICELLO A PETTINE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2716774 EB 10- DIK RD PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 26 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.15 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918062026

Codice prodotto

PHC2716774

Cod. produttore

2716774

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

26 A

Dimensione modulare (Passo):

6.15 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

250 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 6,15 mm, numero poli: 10, colore: rosso