AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2716703 G 10/ 2 MORSETTO PER APPARECCHIATURE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2716703 G 10/ 2 MORSETTO PER APPARECCHIATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918061975

Codice prodotto

PHC2716703

Cod. produttore

2716703

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

2

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altri

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

33 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

29 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Protezione antinfortunistica.