AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2715953 EB 80- DIK RD PONTICELLO A PETTINE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2715953 EB 80- DIK RD PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 80

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918061708

Codice prodotto

PHC2715953

Cod. produttore

2715953

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

80

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

6.2 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

250 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 80, colore: rosso