AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2715092 DIKD 1,5-PV MORSETTI RIPARTITORI DI POTE - 2715092

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2715092 DIKD 1,5-PV MORSETTI RIPARTITORI DI POTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918061371

Codice prodotto

PHC2715092

Cod. produttore

2715092

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

3

Piani ponticellati internamente:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Connessione trasversale:

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

72.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Con LED di segnalazione commutazione:

No

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Con contatti di alimentazione:

Funzione di sezionamento:

no

Morsetto di distribuzione del potenziale salvaspazio.