AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2703008 INJ 1010-T POE INJECTOR - 2703008

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2703008 INJ 1010-T POE INJECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 1

  • Categoria - 5

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

  • Tipo di connettore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626462967

Codice prodotto

PHC2703008

Cod. produttore

2703008

Produttore

PHC

Numero di connettori / giunti:

1

Categoria:

5

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Tipo di connettore:

Altri

Numero di unità rack:

2

Numero RAL:

7035

Altezza:

130 mm

Larghezza:

30.2 mm

Profondità:

120 mm

Range di temperatura esteso da - 40 °C a +75 °C. Range della tensione di alimentazione esteso 18 V DC … 57 V DC, ridondante. Montaggio su guida di supporto. 10/100/1000 MBit/s.