AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702998 PSD-S AE SM2-7 105DB/1 BUZZER - 2702998

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2702998 PSD-S AE SM2-7 105DB/1 BUZZER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono continuo

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensione di alimentazione DC - 21.6...26.4 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626492070

Codice prodotto

PHC2702998

Cod. produttore

2702998

Produttore

PHC

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensione di alimentazione DC:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Segnalazione in base alla situazione grazie alla sirena a più toni. Due funzioni suoni selezionabili tramite DIP switch. Intensità acustica regolabile.