AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702875 ILB BT ADIO MUX MODULO BLUETOOTH

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Ingressi analogici configurabili - no

  • Numero di uscite digitali - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626369846

Codice prodotto

PHC2702875

Cod. produttore

2702875

Produttore

PHC

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

2

Numero di ingressi digitali:

16

Ingressi analogici configurabili:

no

Numero di uscite digitali:

16

Uscite analogiche configurabili:

no

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Altri

Corrente di uscita all'uscita digitale:

0.5 A

Corrente di ingresso a segnale 1:

0 mA

Tensione di uscita all'uscita digitale:

24...24 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali:

Ingresso analogico, corrente:

Ingresso analogico, resistenza:

no

Ingresso analogico, termoresistenza:

no

Ingresso analogico, termocoppia:

no

Segnale di ingresso analogico configurabile:

no

Uscita analogica, corrente:

Uscita analogica, tensione:

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Portate 50 m ... 100 m in capannoni industriali con antenne omnidirezionali e fino a 400 m in campo libero con antenne direzionali. Realizzazione rapida del collegamento e della trasmissione di segnali.