AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702864 AXL F MA DALI2 1H MASTER AXIOLINE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2702864 AXL F MA DALI2 1H MASTER AXIOLINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard radio Bluetooth - no

  • Standard radio WLAN 802.11 - no

  • Tecnologia radio GPRS - no

  • IO-link master - no

  • Componente di sistema -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626463360

Codice prodotto

PHC2702864

Cod. produttore

2702864

Produttore

PHC

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

125.893514 mm

Profondità:

52.59 mm

Axioline F, Master DALI, Single-Master, due canali, alimentatore DALI integrato, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F