AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702702 FL LCX 50-OHM-RSMA RESISTENZA TERMINALE - 2702702

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2702702 FL LCX 50-OHM-RSMA RESISTENZA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 50 Ohm

  • Isolata (con condensatore in serie incorporato) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626299211

Codice prodotto

PHC2702702

Cod. produttore

2702702

Produttore

PHC

Resistenza:

50 Ohm

Isolata (con condensatore in serie incorporato):

no

Resistenza di terminazione 50 Ω, tipo di connessione RSMA (maschio), per il collegamento dell'antenna non utilizzata del dispositivo WLAN, ad esempio per applicazioni con cavo a guida d'onda di fuga.