AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702540 FL WLAN 2101 WIRELESS WLAN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2702540 FL WLAN 2101 WIRELESS WLAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - Altri

  • Connessione per antenna esterna - no

  • Gestibile da remoto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626279503

Codice prodotto

PHC2702540

Cod. produttore

2702540

Produttore

PHC

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:

Altri

Connessione per antenna esterna:

no

Gestibile da remoto:

Ethernet:

no

Sicurezza VPN (Virtual Private Network):

no

Configurabile in modalità bridge (ponte):

PoE (Power Over Ethernet):

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Configurabile come ripetitore:

Access point WLAN Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2702540 - FL WLAN 2101 Modulo wireless