PHOENIX CONTACT - PHC2701137 NLC-OP1-LCD-032-4X20 DISPOSIT. DI GESTIO - 2701137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con uscita a relè - no
Dispositivo di base - no
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 0
Numero di uscite digitali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356325288
Codice prodotto
PHC2701137
Cod. produttore
2701137
Produttore
PHC
Con uscita a relè:
no
Dispositivo di base:
no
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Con display:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Temporizzato:
no
Espandibile:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Dispositivo di espansione:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Larghezza:
76 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Ridondanza:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza:
46 mm
Profondità:
31.5 mm


