AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2701124 NLC-COM-ENET-MB1 MODULO DI COMUNICAZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dispositivo di base - no

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356325295

Codice prodotto

PHC2701124

Cod. produttore

2701124

Produttore

PHC

Dispositivo di base:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Temporizzato:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Larghezza:

40 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Altezza:

103.5 mm

Profondità:

43 mm

Moduli di comunicazione Ethernet. Consente il collegamento dei controllori Nanoline ad Ethernet, funzionamento come server TCP Modbus.