PHOENIX CONTACT - PHC2700775 IB IL AO 2/UI-PAC MODULO DI USCITA - 2700775

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 2
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356639965
Codice prodotto
PHC2700775
Cod. produttore
2700775
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...30 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
2
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Ingresso, termoresistenza:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Segnale di ingresso configurabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Ingressi analogici configurabili:
no
Segnale di uscita configurabile:
sì
Uscite analogiche configurabili:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
12 Bit
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
2
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
12.15 mm
Altezza:
119.8 mm
Profondità:
71.5 mm



