AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2700464 NLC-055-024D-08I-04QRD-05A BASE NANOLINE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2700464 NLC-055-024D-08I-04QRD-05A BASE NANOLINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dispositivo di base -

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356576611

Codice prodotto

PHC2700464

Cod. produttore

2700464

Produttore

PHC

Dispositivo di base:

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Temporizzato:

Dispositivo di espansione:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Larghezza:

80.5 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Altezza:

103.5 mm

Profondità:

60 mm

24 V DC, unità di base Nanoline. Dotato di 8 ingressi digitali, 2 ingressi analogici (0-10 V) e 4 canali di uscita relè. È possibile aggiungere canali I/O e applicare fino a 3 moduli di espansione I/O. I moduli di comunicazione opzionali consentono una connessione di rete o una connessione seriale. Un dispositivo di gestione opzionale mette a disposizione un'interfaccia utente. La programmazione avviene mediante nanoNavigator.