PHOENIX CONTACT - PHC2700141 PSD-S AE SM7-4 100DB/3 CICALINO - 2700141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione DC - 21.6...26.4 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4046356491334
Codice prodotto
PHC2700141
Cod. produttore
2700141
Produttore
PHC
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione DC:
21.6...26.4 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
DC
Volume:
100 dB
Elemento sirena, 7 suoni, 24 V DC, max. 100 dB(A), scelta dei suoni su 3 linee di segnale, nero


