AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2700136 PSD-S AE BM2-1 85DB CICALINO - 2700136

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2700136 PSD-S AE BM2-1 85DB CICALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Altri

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensione di alimentazione DC - 21.6...26.4 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356491280

Codice prodotto

PHC2700136

Cod. produttore

2700136

Produttore

PHC

Tipo di segnale acustico:

Altri

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensione di alimentazione DC:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Segnalatore acustico Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2700136 - PSD-S AE BM2-1 85DB CICALINO