AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2700119 PSD-S OE LED GN ELEMENTO LUCE FISSO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2700119 PSD-S OE LED GN ELEMENTO LUCE FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Verde

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356491143

Codice prodotto

PHC2700119

Cod. produttore

2700119

Produttore

PHC

Funzione:

Luce continua

Colore:

Verde

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Verde

Lampada:

Altri

Combinabili a piacimento. Intensità di luce e di colore elevata. Durata dei LED min. 50.000 h.