AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2402980 BL FPM 15.6 MONITOR A SCHERMO PIATTO - 2402980

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2402980 BL FPM 15.6 MONITOR A SCHERMO PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo CAN - no

  • Sostiene protocollo INTERBUS - no

  • Sostiene protocollo ASI - no

  • Sostiene protocollo EIB/KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626202297

Codice prodotto

PHC2402980

Cod. produttore

2402980

Produttore

PHC

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sistema operativo preinstallato:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Con touch screen:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Temperatura di esercizio:

-10...60 °C

Con disco rigido:

no

Con lettore floppy-disk:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Fissaggio su base da tavolo:

no

Fissaggio su palo / braccio:

no

DisplayPort 1.2, ingressi VGA e DVI-I. Touchscreen da 15,6 pollici.