AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2322168 VIP-3/SC/D25SUB/M/LED MODULO VARIOFACE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2322168 VIP-3/SC/D25SUB/M/LED MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 25

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356451789

Codice prodotto

PHC2322168

Cod. produttore

2322168

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

25

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

D-Sub

Corrente nominale:

2.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Profondità:

62 mm

Larghezza:

57.4 mm

Altezza:

69 mm

Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 25