AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2316310 FB-12SP ACCOPPIATORE FOUNDATION FIELDBUS

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10.5...32 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Componente di sistema -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con separazione di potenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356883597

Codice prodotto

PHC2316310

Cod. produttore

2316310

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10.5...32 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

no

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Possibilità di connettere fino a 12 dispositivi di campo Foundation Fieldbus o PROFIBUS PA. Resistenza di terminazione premontata. Protezione contro corto circuito con limitazione di corrente per ogni derivazione. Connessioni per diramazioni Ex-nA [nL], Ex nA [ic] o FISCO ic. Risolti i problemi con il raggio di curvatura dei cavi a causa della configurazione dei connettori su un solo lato.