AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2315104 VIP-3/SC/FLK64 MODULO VARIOFACE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2315104 VIP-3/SC/FLK64 MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 64

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356329378

Codice prodotto

PHC2315104

Cod. produttore

2315104

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

64

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore Faston

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

62 mm

Larghezza:

118 mm

Altezza:

69 mm

Collegamento 1:1. Connessione a vite.