PHOENIX CONTACT - PHC2305363 CABLE-FLK50/OE/0,14/ 150 CAVO INTESTATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Numero di poli - 50
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356039048
Codice prodotto
PHC2305363
Cod. produttore
2305363
Produttore
PHC
Lunghezza:
1.5 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Numero di poli:
50
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Adatto per segnali analogici:
sì
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì