AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2304021 FLKM-D50 SUB/S/ZFKDS MODULO VARIOFACE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2304021 FLKM-D50 SUB/S/ZFKDS MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918943998

Codice prodotto

PHC2304021

Cod. produttore

2304021

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

2.5 A

Grado di inquinamento:

2

Larghezza:

146.3 mm

Altezza:

77 mm

Modulo VARIOFACE, con connessione a molla e connettore maschio D-SUB, n. poli 50