AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2303145 EBL 2- 5 PONTICELLO A PETTINE - 2303145

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2303145 EBL 2- 5 PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918058425

Codice prodotto

PHC2303145

Cod. produttore

2303145

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 5 mm, numero poli: 2, colore: grigio