AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2302913 FLKM 20/ZFKDS MODULO VARIOFACE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2302913 FLKM 20/ZFKDS MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918941437

Codice prodotto

PHC2302913

Cod. produttore

2302913

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

50 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

51 mm

Larghezza:

57 mm

Altezza:

77 mm

Modulo VARIOFACE, con connessione a molla e connettore per cavo piatto, n. poli 20