AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2302230 CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S CAVO INTES

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2302230 CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S CAVO INTES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 37

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918894764

Codice prodotto

PHC2302230

Cod. produttore

2302230

Produttore

PHC

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

37

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 3 m