AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2297620 EM-PB-GATEWAY-IFS MODULO PROFIBUS

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2297620 EM-PB-GATEWAY-IFS MODULO PROFIBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • IO-link master - no

  • Componente di sistema -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356319652

Codice prodotto

PHC2297620

Cod. produttore

2297620

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Uscite di commutazione digitali per il comando diretto di EMM...IFS (senso di rotazione destro e sinistro). Comunicazione mediante TBUS con massimo 31 moduli EMM...IFS.