AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2293556 UM 45-FLK26/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2293556 UM 45-FLK26/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 26

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston

  • Corrente nominale - 1 A

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918120450

Codice prodotto

PHC2293556

Cod. produttore

2293556

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

26

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore Faston

Corrente nominale:

1 A

Grado di inquinamento:

2

Larghezza:

90 mm

Altezza:

45 mm

Modulo di interfaccia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2293556 - UM 45-FLK26 ZFKDS MODULO CAVO PIATTO