AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2284552 FLKM 50/LA/PLC MODULO VARIOFACE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2284552 FLKM 50/LA/PLC MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 26.5 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918055721

Codice prodotto

PHC2284552

Cod. produttore

2284552

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

26.5 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

68 mm

Larghezza:

113 mm

Altezza:

90 mm

Modulo d'interfaccia VARIOFACE con LED per 32 canali