AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2280271 DFLK 40 MODULO INTERFACCIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2280271 DFLK 40 MODULO INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 40

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918054380

Codice prodotto

PHC2280271

Cod. produttore

2280271

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

40

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore Faston

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Altri

Grado di inquinamento:

2

Larghezza:

40 mm

Altezza:

128.5 mm

Modulo di interfaccia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2280271 - DFLK 40 MODULO INTERFACCIA