AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2277815 PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 CONVERTITO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2277815 PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 CONVERTITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 60 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.25 VA

  • Diametro dell'apertura - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356502160

Codice prodotto

PHC2277815

Cod. produttore

2277815

Produttore

PHC

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

60 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.25 VA

Diametro dell'apertura:

28 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

30...30 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

20...20 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

11

Trasformatore di corrente Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2277815 - PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 CONVERTITO