AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2277200 PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1 CONVERTIT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2277200 PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1 CONVERTIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

  • Diametro dell'apertura - 42 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356304634

Codice prodotto

PHC2277200

Cod. produttore

2277200

Produttore

PHC

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Diametro dell'apertura:

42 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

50...50 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

12...12 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2277200 - PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1 CONVERTIT