PHOENIX CONTACT - PHC2203336 UCS 195-145-F-GD 7035 CUST. PER ELETTR. - 2203336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 195 mm
Tipo di custodia - Aperto
Altezza - 145 mm
Profondità - 47 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4055626404486
Codice prodotto
PHC2203336
Cod. produttore
2203336
Produttore
PHC
Larghezza:
195 mm
Tipo di custodia:
Aperto
Altezza:
145 mm
Profondità:
47 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza in numero di moduli:
0.195
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no


