PHOENIX CONTACT - PHC2202552 EH 45F/16 DEV-PCB CUSTODIA - 2202552

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Verde
Larghezza in numero di moduli - 0.003
Temperatura di esercizio - 110...110 °C
Schermata - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626142678
Codice prodotto
PHC2202552
Cod. produttore
2202552
Produttore
PHC
Materiale:
Altri
Colore:
Verde
Larghezza in numero di moduli:
0.003
Temperatura di esercizio:
110...110 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no


