PHOENIX CONTACT - PHC2202544 BC 107,6/40 U11 HBUS DEV-PCB CUSTODIA - 2202544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Verde
Possibilità di montaggio su guida - no
Larghezza in numero di moduli - 0.003
Temperatura di esercizio - 110...110 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626142418
Codice prodotto
PHC2202544
Cod. produttore
2202544
Produttore
PHC
Materiale:
Altri
Colore:
Verde
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza in numero di moduli:
0.003
Temperatura di esercizio:
110...110 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no


