PHOENIX CONTACT - PHC2202525 BC 107,6 DEV-KIT KMGY CUSTODIA ELETTR. - 2202525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 107.6 mm
Tipo di custodia - Chiuso
Altezza - 62.2 mm
Profondità - 89.7 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4055626141756
Codice prodotto
PHC2202525
Cod. produttore
2202525
Produttore
PHC
Larghezza:
107.6 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
62.2 mm
Profondità:
89.7 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza in numero di moduli:
0.108
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no


