PHOENIX CONTACT - PHC2002022 D-HK 4 PIASTRA TERMINALE - 2002022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.3 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918052638
Codice prodotto
PHC2002022
Cod. produttore
2002022
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.3 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 54 mm, larghezza: 2,3 mm, altezza: 41,5 mm, colore: grigio


