AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1923076 UK 5-TWIN-PE MORSETTO 4 MMQ 3 VIE TERRA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1923076 UK 5-TWIN-PE MORSETTO 4 MMQ 3 VIE TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918052461

Codice prodotto

PHC1923076

Cod. produttore

1923076

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

2

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

6.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

50.5 mm

Piedino universale per il montaggio su guide di supporto NS35... o NS32... (tranne NS 35/15‑2,3).