PHOENIX CONTACT - PHC1920024 D-UVKB 4 PIASTRA TERMINALE - 1920024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918052386
Codice prodotto
PHC1920024
Cod. produttore
1920024
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra terminale, lunghezza: 68 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 34 mm, colore: grigio


