AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1898949 DFK-MSTBA 2,5/13-G-5,08 PRESA BASE - 1898949

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1898949 DFK-MSTBA 2,5/13-G-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tensione nominale - 320 V

  • Numero di poli - 13

  • Materiale del corpo isolante - Altri

  • Colore - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918186111

Codice prodotto

PHC1898949

Cod. produttore

1898949

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

320 V

Numero di poli:

13

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Verde

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

5.08 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete. A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento.