PHOENIX CONTACT - PHC1898855 DFK-MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 PRESA BASE - 1898855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 12 A
Tensione nominale - 320 V
Numero di poli - 4
Materiale del corpo isolante - Altri
Colore - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918186029
Codice prodotto
PHC1898855
Cod. produttore
1898855
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
320 V
Numero di poli:
4
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
5.08 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no





