AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1849215 MSTBVK 2,5/15-STF-5,08 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1849215 MSTBVK 2,5/15-STF-5,08 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 15

  • Colore - Verde

  • Necessaria piastra di chiusura - no

  • Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918105709

Codice prodotto

PHC1849215

Cod. produttore

1849215

Produttore

PHC

Numero di poli:

15

Colore:

Verde

Necessaria piastra di chiusura:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Connettore della guida, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 15, numero di file: 1, numero poli: 15, numero di connessioni: 15, serie di prodotti: MSTBVK 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone