PHOENIX CONTACT - PHC1840641 DFK-PC 4/11-GF-7,62 PRESA BASE - 1840641

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 630 V
Numero di poli - 11
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4017918111793
Codice prodotto
PHC1840641
Cod. produttore
1840641
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
630 V
Numero di poli:
11
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Colore:
Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
105.44 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no




