AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1840638 DFK-PC 4/10-GF-7,62 PRESA BASE - 1840638

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1840638 DFK-PC 4/10-GF-7,62 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 630 V

  • Numero di poli - 10

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Materiale del corpo isolante - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918111786

Codice prodotto

PHC1840638

Cod. produttore

1840638

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

630 V

Numero di poli:

10

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Colore:

Verde

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

97.82 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Consente la connessione di due conduttori. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica. Le pareti lateraliflessibili consentono il montaggio a parete pre-cablato dall'interno.