AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1840599 DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 PRESA BASE - 1840599

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1840599 DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 630 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 6

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918111748

Codice prodotto

PHC1840599

Cod. produttore

1840599

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

630 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

6

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Posizione / Direzione di collegamento:

Laterale

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Colore:

Verde

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

67.34 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Consente la connessione di due conduttori. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica. Le pareti lateraliflessibili consentono il montaggio a parete pre-cablato dall'interno.