AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1832895 MCVK 1,5/ 4-GF-3,81 BLOCCHETTO BASE GUID

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1832895 MCVK 1,5/ 4-GF-3,81 BLOCCHETTO BASE GUID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore - Verde

  • Materiale del corpo isolante - Altri

  • Necessaria piastra di chiusura -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918110420

Codice prodotto

PHC1832895

Cod. produttore

1832895

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

8 A

Numero di poli:

4

Colore:

Verde

Materiale del corpo isolante:

Altri

Necessaria piastra di chiusura:

Tensione nominale:

160 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Trasparente:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

3.81 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento.