PHOENIX CONTACT - PHC1827596 DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 PRESA BASE - 1827596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 8 A
Tensione nominale - 160 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con linguetta a saldare
Numero di poli - 8
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Confezione
50 PZ
EAN
4017918050153
Codice prodotto
PHC1827596
Cod. produttore
1827596
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
8 A
Tensione nominale:
160 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con linguetta a saldare
Numero di poli:
8
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con linguetta a saldare
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Colore:
Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
44.87 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no




