PHOENIX CONTACT - PHC1827127 MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 SPINA VERTICALE - 1827127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
250 PZ
EAN
4017918050085
Codice prodotto
PHC1827127
Cod. produttore
1827127
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: MCVR 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone


