AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1805180 PV-FT-CM-C-6-130-RD CONNETTORE FOTOVOLTA - 1805180

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1805180 PV-FT-CM-C-6-130-RD CONNETTORE FOTOVOLTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356671453

Codice prodotto

PHC1805180

Cod. produttore

1805180

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Corrente nominale In:

40 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

1500 V

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...6 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...6 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1805180 - PV-FT-CM-C-6-130-RD CONNETTORE FOTOVOLTA