AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1788428 MVSTBU 2,5/10-GFB-5,08 PRESA BASE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1788428 MVSTBU 2,5/10-GFB-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 10

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918043483

Codice prodotto

PHC1788428

Cod. produttore

1788428

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

12 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

10

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Verde

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altri

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Tensione nominale:

320 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

20.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

5.08 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiere per fissaggio diretto con flange di fissaggio da avvitare su schede di montaggio o sulle pareti degli apparecchi. Combinabile con la linea MSTB 2,5. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento. Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Consente la connessione di due conduttori.